内容量1個機能【キレイ機能】ビデ専用ノズル、本体スライド着脱、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)、鉢内除菌、ノズル除菌、鉢内スプレー、【エコ機能】スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ、【洗浄機能】おしり洗浄(パワフル・マイルド)、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節、【快適機能】ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応、エアシールド脱臭、フルオート便座、便フタ閉後洗浄モード、ほのかライト、温風乾燥色ピンク注文コード66265659品番CW-EA24A/LR8