曜日別特売
a26340 日本製三段式警棒 ファミリー・ライフ 66266395

 

a26340 日本製三段式警棒 ファミリー・ライフ 66266395
a26340 日本製三段式警棒 ファミリー・ライフ 66266395

日本製三段式警棒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズデラックス
内容量1個注文コード66266395品番a26340
参考基準価格(税別)¥7,255販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

万が一の時のために、備えあれば憂いなし。
付属のケースに収納すればコンパクトになります。
護身用としてだけでなく、車などからの緊急脱出時に窓ガラスを割るなど使い方いろいろ。
一振りで素早く装備!下に向けてサッと振り下ろすだけ!
護身用に・災害時に
安心の日本製
伸縮式
専用牛革ケース付き

材質鉄棒ブラックサイズデラックス質量(g)(約)330全長(cm)(約)48(収納時:(約)21)
注意
※理由なく持ち歩くと軽犯罪法等に抵触する恐れがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66266404
2025-02-02
用途: 強盗対策、護身用
運輸・通信業

価格の割に造りがしっかりしており、満足です。かなり勢いよく振り出さないと伸び切らないので注意です。

3が参考にしています
対象商品 : 66266395
2024-12-17
用途: 気持ちの自宅警備に。趣味のオモチャに。
運輸・通信業

商家で昔は祖父が木刀を置いてましたが今は木刀じゃないだろうと思い注文しました。振り出しで伸びますが、力強く振らないといけません。頑丈そうで良いかなと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする