曜日別特売
Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628

 

Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628
Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628
Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628
Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628
Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628
Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628
Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628
Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628
Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628
Y-HK007 工事幕 結一産業 66267628

工事幕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10台)材質ジョイントパーツ:PP、幕:綿帆布、枠:鉄仕様1面セット注文コード66267628品番Y-HK007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

きれいに折りたためる工事幕
簡単に持ち運びができ、移動しての設置にも楽々です。
危険個所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に設置するだけで侵入を防止、注意を促します。

用途マンホール工事などの際に、人など間違ってマンホールに転落しないようマンホール転落防止用として使用しています仕様1面セットセット内容工事幕(枠+幕)、ジョイントパーツ、足ゴムキャップ材質ジョイントパーツ:PP、幕:綿帆布、枠:鉄質量(kg)約2.5間口×高さ(mm)1000×900
注意
※セット内容をよく確認してからのご購入をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする