TA390HV コードレスはんだこて イチネンTASCO 66267769

TA390HV コードレスはんだこて イチネンTASCO 66267769
TA390HV コードレスはんだこて イチネンTASCO 66267769

コードレスはんだこて

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66267769品番TA390HV
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。
温度調整ツマミでハンダこて15~75W相当の熱量をコントロール

全長(mm)175質量(g)65(キャップ含まず)使用時間(分)最大45最高使用温度(℃)580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする