曜日別特売
MZWB4121/32N21-N8 非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス) 66268180

MZWB4121/32N21-N8 非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス) 66268180
MZWB4121/32N21-N8 非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス) 66268180

非常用照明器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光束(Lm)3200
明るさ(Lm)3200クラス
消費電力(W)21.3
内容量1セット注文コード66268180品番MZWB4121/32N21-N8
参考基準価格(税別)¥121,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

LED一体型ベース照明(非常用照明器具)人感センサ付き

用途非常用照明器具消費電力(W)21.3定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000平均演色評価数83構成器具本体:WBZ4021、ライトユニット等:DLU43221/N-N8光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.2光束(Lm)3200明るさ(Lm)3200クラスグリーン購入法適合
関連資料:(0.28MB)取扱説明書:(4.73MB) (0.68MB)
注意
※誤検知防止のため、検知範囲を80%⇔100%に切り替え可能です。設定方法は取扱説明書をご確認ください。
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする