CCFT11EJ2 コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66268240

コネクタクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66268240品番CCFT11EJ2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様耐熱・耐候材質66ナイロン幅(mm)12.7全長(mm)18.4使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする