曜日別特売
MP3M4 マウンティングプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66268617

マウンティングプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード66268617品番MP3M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様耐候材質66ナイロン幅(mm)20全長(mm)155使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする