ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
シロキサンフリーレリコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66268818
品番
KH100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ポリブタジエン
時間
【ゲル化】約60分
可使時間(分)
約40(23)
混合比
100:100
商品説明動画
参考になった