ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
レーザーセルフラミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(1050袋)
注文コード
66268827
品番
TAGN47L-4189
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステルフィルム
幅(mm)
24.4 mm
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
グレード
耐候
商品説明動画
参考になった