ゴム仕様
セブンユニフォーム
男女兼用テーパードパンツ 後ゴム仕様 /3Sサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ベージュ
ネイビー
ベージュ
サンドベージュ
グレー
チャコールグレー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66268871
品番
GL7025-3
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
スーパーストレッチ:ポリエステル100%
色
ベージュ
サイズ
3S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
57-65
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
91.5