369164 0015 マルバッカー ハンディ・クラウン 66269501

マルバッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)5
厚さ(mm)約15
内容量1個注文コード66269501品番369164 0015
参考基準価格(税別)¥457販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

シーリング材の3面接着、充填深さの調節ができる。
柔軟性・復元性に優れ、軽量で弾力性があります。

用途包装資材・パッキン材/土木建材用目地/弾性シーラントバックアップ材/浮力材厚さ(mm)約15材質(本体)発泡ポリエチレン長さ(m)5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする