曜日別特売
HR-EJ23B 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 66269580

HR-EJ23B 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 66269580
HR-EJ23B 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 66269580
HR-EJ23B 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 66269580
HR-EJ23B 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 66269580
HR-EJ23B 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 66269580
HR-EJ23B 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 66269580
HR-EJ23B 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 66269580
HR-EJ23B 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 66269580
HR-EJ23B 231L 2ドア冷凍冷蔵庫 ツインバード 66269580

231L 2ドア冷凍冷蔵庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード66269580品番HR-EJ23B
2月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

冷蔵も冷凍も”ちょうどいい”。2人暮らしにぴったりの231Lの2ドア冷凍冷蔵庫です。作りおきや買いおきに便利な、整理しやすい引き出し式の大容量の冷凍室を搭載。インテリアを邪魔しないシンプルなガラスドアのデザインで、使い勝手もデザイン性も兼ね備えた一台です。

付属品製氷皿質量(kg)約55.0ブラック温度範囲(℃)冷凍室:-18 以下(フォースターJISC9607)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575×630×1670電源コード(m)約1.9冷却方式ファン式年間消費電力量(kWh/年)280(JIS C 9801-3:2015で測定した場合の値です)省エネ基準達成率(%)1.17定格内容積(L)約231、冷蔵室 : 144 <117>、冷凍室 : 87<67>※<>内の数値は「食品収納スペースの目安」

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする