曜日別特売
HF-E916B 161L 1ドア冷凍庫 ツインバード 66269589

HF-E916B 161L 1ドア冷凍庫 ツインバード 66269589
HF-E916B 161L 1ドア冷凍庫 ツインバード 66269589
HF-E916B 161L 1ドア冷凍庫 ツインバード 66269589
HF-E916B 161L 1ドア冷凍庫 ツインバード 66269589
HF-E916B 161L 1ドア冷凍庫 ツインバード 66269589
HF-E916B 161L 1ドア冷凍庫 ツインバード 66269589

161L 1ドア冷凍庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード66269589品番HF-E916B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

作りおきやまとめ買いもたっぷり収納できる、161Lの大容量。5段階の温度切替と急冷モード搭載で、ライフスタイルに合わせてお使いいただけます。2021年度省エネ達成率201%を達成した、家計にやさしい冷凍庫です。

質量(kg)約41ホワイト温度範囲(℃)冷凍室:約-18以下(フォースター日本産業規格 JIS C9607)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×600×1430電源コード(m)約1.9冷却方式ファン式年間消費電力量(kWh/年)257省エネ基準達成率(%)201(2021年度)定格内容積(L)161(122)※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」設置寸法(cm)両側面5以上、背面5以上、天面5以上スペースが必要
注意
※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする