曜日別特売
PL-DS02CL500 アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル +LIFE 66270316

PL-DS02CL500 アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル +LIFE 66270316
PL-DS02CL500 アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル +LIFE 66270316
PL-DS02CL500 アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル +LIFE 66270316
PL-DS02CL500 アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル +LIFE 66270316
PL-DS02CL500 アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル +LIFE 66270316
PL-DS02CL500 アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル +LIFE 66270316
PL-DS02CL500 アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル +LIFE 66270316
PL-DS02CL500 アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル +LIFE 66270316

アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66270316品番PL-DS02CL500
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/※全ての菌を除去するわけではありません。

成分水/エタノール(約62 vol%)/グルコン酸クロルヘキシジン/グリセリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする