KSS-KC 吸水コネクター グリーンライフ 66271287

KSS-KC 吸水コネクター グリーンライフ 66271287
KSS-KC 吸水コネクター グリーンライフ 66271287
KSS-KC 吸水コネクター グリーンライフ 66271287
KSS-KC 吸水コネクター グリーンライフ 66271287
KSS-KC 吸水コネクター グリーンライフ 66271287
KSS-KC 吸水コネクター グリーンライフ 66271287
KSS-KC 吸水コネクター グリーンライフ 66271287
KSS-KC 吸水コネクター グリーンライフ 66271287
KSS-KC 吸水コネクター グリーンライフ 66271287

吸水コネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66271287品番KSS-KC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクター。
バケツなどの溜め水から給水できるので、水道がない場所でも高圧洗浄機を使用することができます。
高圧洗浄機に付属しているホースコネクターへ、ワンタッチで簡単に接続できます。
錘がついているので水位が下がっても浮きづらく使いやすいです。
フィルター仕様になっており、ゴミの侵入を防ぎます。

用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクター材質ポリプロピレンブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×8.8危険物の類別非危険物
注意
※洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクターです。ご使用前に必ず洗車高圧洗浄機本体の取扱説明書をお読みください。
※本製品を取り付けるときは、必ず電源をOFFにし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
※接続部分が確実に接続されていることを確認してから使用してください。
※水道水、純水のみを使用してください。井戸水、塩水、40度を超える温水などを使用すると故障の原因になります。
※ホースコネクターを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
※洗剤・シンナー・ワックス・ベンジン等は使用しないでください。
※分解・修理・改造しないでください。火災・感電・けがの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする