曜日別特売
HC-05(BK/AGY) コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ 66271305

HC-05(BK/AGY) コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ 66271305
HC-05(BK/AGY) コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ 66271305
HC-05(BK/AGY) コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ 66271305
HC-05(BK/AGY) コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ 66271305
HC-05(BK/AGY) コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ 66271305
HC-05(BK/AGY) コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ 66271305

コック付き2分岐ホースコネクター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66271305品番HC-05(BK/AGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2方向に分岐する散水コネクターです。
コック部をひねって通水・止水の切り替えが簡単にできます。
園芸・洗車・ミストなど異なる2つの用途の切り替えに便利です。
水道水と純水、ホースリールと高圧洗浄機の切り替えなどにも便利です。

用途2方向に分岐する散水コネクター材質ABSブラック質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×4×11危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
注意
※水圧による水漏れ・破損防止の為、長期間使用しない場合は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
※冬期は凍結による破損防止の為、製品およびホース内の水を抜き屋内で保管してください。
※本製品を脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-02
用途: 色や質感がすばらしい。
山崎商店サービス業

分岐タイプのは他製品でも安くありますが、蛇口部分からホースリールに至るまで、黒系に統一しました。グリーンライフさんのは作りもしっかりとしているし水漏れもせずコックも大きめなので切替がしやすいです。接続も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする