曜日別特売
HJ-08(BK/AGY) ホースコネクタージョイント グリーンライフ 66271321

HJ-08(BK/AGY) ホースコネクタージョイント グリーンライフ 66271321
HJ-08(BK/AGY) ホースコネクタージョイント グリーンライフ 66271321
HJ-08(BK/AGY) ホースコネクタージョイント グリーンライフ 66271321

ホースコネクタージョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66271321品番HJ-08(BK/AGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ホースコネクター同士を繋ぐジョイント部品です。
ホースの延長や異なる径同士のホースにも使用可能です。
ワンタッチで簡単に取り付けできます。

用途ホースコネクターを継ぐジョイント材質ABSブラック質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2.6×5危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
注意
※水圧による水漏れ・破損防止の為、長期間使用しない場合は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
※冬期は凍結による破損防止の為、製品およびホース内の水を抜き屋内で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする