※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台仕様●CAN通信機構・設定項目・出力更新時間:設定値の書込・読込/測定値連続出力・CAN送信ID、CAN受信ID・1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可●CAN通信仕様:CAN2.0B 10 k / 20 k / 50 k / 100 k / 250 k / 500 k / 1M bps フォーマット(INTEL/MOTOROLA)・フレーム(11bit/29bit)●アイソレーション:電源/サーミスタ入力/その他の入出力●アナログ:0-10V●アナログ出力/ D/A変換方式:DAC変換方式●アナログ出力/出力スケーリング:フルスケール、ゼロスケール設定により任意のスケーリング可能●アナログ出力/出力更新時間・出力応答時間:1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可・1ms以下 0→90%応答●アナログ出力/出力精度・温度変動:電圧出力ー ±0.1% of FS@23℃ 、電流出力ー ±0.1% of FS@23℃ / ±200ppm/℃ 以下●デジタル:CAN●演算部/移動平均数:1999/01/01●更新時間(m):1●設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)●抵抗測定誤差率:±0.02%FS @23℃●変換精度例:[演算式1] 0℃~100℃ ±0.5%rdg 以内/100℃~ 150℃ ±3%rdg 以内[演算式2] 0℃~150℃ ±0.05%rdg 以内 (演算式1、 2とも、芝浦電子PB43 工場出荷値設定の場合。抵抗計測誤差を含まず)注文コード66272651品番HT2401T4R4-E1S01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)