BKC-09 KN ラチェット差 K.N Works 66276090

BKC-09 KN ラチェット差 K.N Works 66276090
BKC-09 KN ラチェット差 K.N Works 66276090
BKC-09 KN ラチェット差 K.N Works 66276090
BKC-09 KN ラチェット差 K.N Works 66276090
BKC-09 KN ラチェット差 K.N Works 66276090

KN ラチェット差

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66276090品番BKC-09
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マットブラック仕上をしたラチェット差しです。

用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H285×W60
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする