K.N Works
KN カッター差 (替刃入付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66276108
品番
BKC-11
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マットブラック仕上をしたカッター差しです。替刃・ペン差付き。
用途
現場作業など幅広い用途で使用可能です。
材質
革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強
寸法(mm)
ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。
サイズ(mm)
H210×W70
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。