K.N Works
KN 剪定鋏差特大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66276178
品番
BKC-18
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
マットブラック仕上をした剪定鋏差しです。200mmの剪定鋏にジャストフィット。台曲式の高耐久タイプ。2重縫い仕様。
用途
庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。
材質
革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強
寸法(mm)
ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。
サイズ(mm)
H230×W90
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。