曜日別特売
FLR54T6W/M 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機 66277386

蛍光ランプ スーパーライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)31
全光束(Lm)2250
2250
1980
2540
970
1180
1260
1430
1680
2520
2700
3060
850
1040
1110
1480
1740
2220
2380
2690
1100
1330
1420
1620
1900
2240
2850
3050
3460
内容量1箱(25本)注文コード66277386品番FLR54T6W/M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

オールラウンドに対応するスリムタイプ
二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品

質量(g)167シリーズスーパーラインW管径(Φmm)20口金G13全光束(Lm)2250定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2定格ランプ電力(W)31ランプ電圧(V)181管長(mm)1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする