プリンス電機
蛍光ランプ スリムライン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)
14
14
17
18
20
24
28
31
34
36
40
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
66277630
品番
FSL25T6W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯
一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対
スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
仕様
スリムライン形スタート
質量(g)
78
シリーズ
スリムライン
管径(Φmm)
20
口金
G13
全光束(Lm)
1100
定格寿命(時間)
5000以上
ランプ電流(A)
0.2
定格ランプ電力(W)
14
ランプ電圧(V)
81
管長(mm)
565
色温度(K)
4200
光源色
白
電球の種類
蛍光ランプ