曜日別特売
FSL54T6W 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機 66277691

蛍光ランプ スリムライン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)31
内容量1箱(25本)注文コード66277691品番FSL54T6W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯
一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対
スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯

仕様スリムライン形スタート質量(g)167シリーズスリムライン管径(Φmm)20口金G13全光束(Lm)2540定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2定格ランプ電力(W)31ランプ電圧(V)181管長(mm)1302色温度(K)4200光源色電球の種類蛍光ランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする