FSL32T6D 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機 66277745

蛍光ランプ スリムライン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)18
内容量1箱(25本)注文コード66277745品番FSL32T6D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯
一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯

質量(g)99シリーズスリムラインD管径(Φmm)20口金G13全光束(Lm)1420定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2定格ランプ電力(W)18ランプ電圧(V)108管長(mm)743
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする