曜日別特売
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190

バックスタイル

E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190
E890 ブルゾン E890 Asahicho(旭蝶繊維) 66278190

ブルゾン E890

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
ブルー
内容量1枚注文コード66278190品番E890
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

環境にやさしい植物由来のポリエステルを使用した、ストレッチ素材の着心地の良いワークウェア 混率:ポリエステル80%、綿20%

用途ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。ブルーサイズ5Lエコマーク認定認定胸囲(cm)136肩幅(cm)58袖丈(cm)63着丈(cm)70色番5エコマーク認定番号23 103 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする