フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ノータック) E892
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66278750
品番
E892
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ハイストレッチと高機能は働きやすさの武器になる 混率:ポリエステル80%、綿20%
用途
ストレッチが効いていて動きやすいので軽作業の多い職場でも快適に着用いただけます。
色
ネイビー
サイズ
4L
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
色番
7
エコマーク認定番号
23 103 009