フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
難燃ブルゾン 360
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ネイビー
グレー
ブラウン
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全31種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66278969
品番
360
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
炎と熱から身を守るデザイン性に優れた難燃ワークウェア、アシンメトリーで魅せる一着 綿100%
用途
現場からの要望によりデザイン面を重視して生まれた難燃ワークウェアです。デザインだけじゃない確かな難燃性能があります。
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
71
色番
5
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。