360 難燃ブルゾン 360 Asahicho(旭蝶繊維) 66279057

フロントスタイル

360 難燃ブルゾン 360 Asahicho(旭蝶繊維) 66279057
360 難燃ブルゾン 360 Asahicho(旭蝶繊維) 66279057
360 難燃ブルゾン 360 Asahicho(旭蝶繊維) 66279057
360 難燃ブルゾン 360 Asahicho(旭蝶繊維) 66279057
360 難燃ブルゾン 360 Asahicho(旭蝶繊維) 66279057
360 難燃ブルゾン 360 Asahicho(旭蝶繊維) 66279057
360 難燃ブルゾン 360 Asahicho(旭蝶繊維) 66279057

難燃ブルゾン 360

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1枚注文コード66279057品番360
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

炎と熱から身を守るデザイン性に優れた難燃ワークウェア、アシンメトリーで魅せる一着 綿100%

用途現場からの要望によりデザイン面を重視して生まれた難燃ワークウェアです。デザインだけじゃない確かな難燃性能があります。ネイビーサイズ4L胸囲(cm)132肩幅(cm)57袖丈(cm)60着丈(cm)73色番7
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする