362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 66279319

フロントスタイル

362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 66279319
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 66279319
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 66279319
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 66279319
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 66279319
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 66279319

難燃カーゴパンツ(ノータック) 362

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ91
内容量1枚注文コード66279319品番362
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

今までなかった難燃のカーゴパンツ、燃えにくさはそのままに要望の多かったカーゴポケットを搭載 混率:綿100%

用途
現場からの要望によりデザイン面を重視して生まれた難燃ワークウェアです。デザインだけじゃない確かな難燃性能があります。
ネイビーサイズ91股下(cm)80色番7
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする