RBF-913NFW サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280965

RBF-913NFW サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280965
RBF-913NFW サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280965
RBF-913NFW サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280965
RBF-913NFW サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280965
RBF-913NFW サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 66280965

サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個使用地区寒冷地機能ウルトラファインバブル/昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアPlus/スイッチシャワー注文コード66280965品番RBF-913NFW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。

使用地区寒冷地質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室機能ウルトラファインバブル/昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアPlus/スイッチシャワー吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする