曜日別特売
MO359-000N-MB フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 66281376

MO359-000N-MB フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 66281376
MO359-000N-MB フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 66281376
MO359-000N-MB フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 66281376
MO359-000N-MB フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄 CONDOR(山崎産業) 66281376

フリーハンドルEX・アルミ伸縮柄

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード66281376品番MO359-000N-MB
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

カンタン着脱のフリーハンドルシリーズ。用途・使い勝手に合わせて素材・長さをお選びいただけます。サビない樹脂製の大型クリップでヘッドをしっかりキャッチ。

全長(mm)1100~1600幅(mm)90質量(g)565タイプ伸縮柄材質(グリップ)ポリエチレン(PE)パイプ径(Φmm)25材質(ハンドル)アルミパイプ材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 教室など広い床面の水拭き
教育・研究機関

伸縮機能があるので、使う人に合わせた長さに調整出来て大変便利。別売りの糸ラーグを簡単に着脱でき、これまた便利。
メーカー直送で納品に少し時間がかかった。

対象商品 : 35733731
2018-10-03
用途: 塗装作業時
藤井塗装株式会社建設業・工事業

床の塗装用に購入しました。特に問題は、ないとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする