C23-0ALU-MB 庭ホウキブルロンAL CONDOR(山崎産業) 66281385

 

C23-0ALU-MB 庭ホウキブルロンAL CONDOR(山崎産業) 66281385
C23-0ALU-MB 庭ホウキブルロンAL CONDOR(山崎産業) 66281385
C23-0ALU-MB 庭ホウキブルロンAL CONDOR(山崎産業) 66281385

庭ホウキブルロンAL

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
全長(mm)1245
内容量1本注文コード66281385品番C23-0ALU-MB
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。

全長(mm)1245幅(mm)220質量(g)380タイプ一本柄毛丈(mm)140パイプ径(Φmm)19材質(毛)PP50%、アレンファイバー50%材質(ハンドル)スチールパイプ材質(甲)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35732672
2020-01-09
用途: 構内清掃

いろいろほうきを試してみましたがこれが一番使いやすいと思います。さすが山崎産業とでも言いましょうか。持ちもいいですし、適度なコシもあります。毛束は少し薄いかな?とは思いますがおぎなって余りあるコストパフォーマンスの高さです。

対象商品 : 35732672
2016-11-29
用途: 駐車場の落ち葉清掃 掃き掃除

コシがあって固めの使用感なので、落ち葉を集めるのに重宝します。
狭いところでも使用できるので助かります。

対象商品 : 35732672
2012-12-13
用途: 事務所及び工場内の清掃

写真を見た感じでは、毛先がばらついているようでしたが、実際の品物はきれいに整っていたので安心しました。まだ使い始めなので、今後どのように変化するかわかりませんが、今のところは満足です。ただ毛先の厚みがもう少しあってもいいかと思いました。また、6日出荷とありましたが、思いのほか早く届いてうれしかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする