弘進ゴム
フォーカスセーフティー FS-55 ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
24
24.5
25
25.5
26
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
66284368
品番
B0257CB-255
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
山林、法面作業に最適なスパイク付き長靴です。吸汗裏材と吸汗フラットインソール入りのシンプルなブーツです。
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
安全長靴
サイズ(cm)
25.5
長さ(cm)
32
材質(アッパー)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
材質(ソール)
長靴:天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
950
機能
ムレにくい
足幅
3E
靴タイプ
長靴