曜日別特売
WL380T LEDフラットライト Elut 66284718

 

WL380T LEDフラットライト Elut 66284718
WL380T LEDフラットライト Elut 66284718
WL380T LEDフラットライト Elut 66284718
WL380T LEDフラットライト Elut 66284718

LEDフラットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66284718品番WL380T
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、
奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。
手元をしっかり照らせます
明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも
安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。充電して繰り返しご使用頂けます。
防塵防水IP54対応
水しぶきや埃などの過酷な作業現場でも使用できる、IP54対応。
ハンズフリーで使える
背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。
LEDインジケーター搭載
電池残量や充電状況が分かる、
LEDインジケーター搭載。

付属品ライト本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USB Type-Cケーブル(長さ約75cm)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:アルミニウム / ABS / シリコンレッド使用温度範囲(℃)-5~ +40 ※充電温度 5~35本体質量(g)約118(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.0 (Hi)、最大 約8.5 (Lo)バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh色温度(K)約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約3.5照度(Lux)最大約38(Hi)/2mケーブル長(cm)75明るさ(Lm)約340 (Hi)、約170 (Lo)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5
注意
※充電回数や連続使用時間は、充電状況や本体のバッテリー状況、使用環境により異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする