曜日別特売
KZ-J1H6AST IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 66284761

KZ-J1H6AST IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 66284761
KZ-J1H6AST IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 66284761
KZ-J1H6AST IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 66284761
KZ-J1H6AST IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック) 66284761

IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台色(本体)正面:グレー注文コード66284761品番KZ-J1H6AST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充
光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能
グリル皿タイプのスタンダードモデル
お手入れ簡単・操作ラクラク
グリル料理がもっと身近に!
ON/OFFの状態が一目で分かる
見やすく使いやすい光るリング
グリルはお手入れ簡単 焼き網なし
自動メニュー搭載のグリル皿タイプ
光火力センサーだからできる
フライパンでも揚げ物可能

トッププレート:シルバータイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V色(本体)正面:グレー
関連資料:(2.61MB)
注意
※工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。
※2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。Lシリーズは、左右IH同時使用する場合、合計3.2kW以下になるように制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。>(ボタン)を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)
※奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
※幅×奥行×高さ(グリル皿の調理面~上ヒーター)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする