曜日別特売
TM-10LB ラべリアマイクロホン TEAC 66291269

※本体

TM-10LB ラべリアマイクロホン TEAC 66291269
TM-10LB ラべリアマイクロホン TEAC 66291269

ラべリアマイクロホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード66291269品番TM-10LB
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

スクリューロック機構で確実な接続
ウィンドスクリーン、クリップ付属
マイクロホン感度:-42dBV/Pa、最大耐音圧:115dB SPL
全指向性ラベリアマイクロホン
ケーブル長 160cm

付属品ソフトケース、マイククリップ、ウィンドスクリーン、取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)24形式バックエレクトレットコンデンサー電源プラグインパワー感度-42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)直径×長さL(Φmm×mm)6.5×22(本体のみ)騒音値(dB)36(等価騒音レベル)周波数特性50Hz-18000Hz出力インピーダンス(Ω)1.8K+/-30% (at 1kHz)音圧レベル(dB)最大115 SPL (at 1kHz)コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ (スクリューロック付)ケーブル長(cm)160指向性無指向性動作電圧(V)1.5~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする