曜日別特売
NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 Nikon(ニコン) 66291454

 

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 Nikon(ニコン) 66291454
NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 Nikon(ニコン) 66291454
NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 Nikon(ニコン) 66291454

交換レンズ NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66291454品番NIKKOR Z MC 50mm f/2.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

マクロ撮影からスナップ、テーブルフォトまで幅広いシーンで気軽に写真表現を楽しめる、小型軽量の高性能マイクロレンズ※
気軽に持ち歩ける小型軽量ボディーに、Zマウントだからこそ実現した優れた描写力を凝縮。身近なもののマクロ撮影(等倍)から、四季折々の花のクローズアップやテーブルフォト、焦点距離50mmの画角を活かしたスナップ、ポートレート、風景まで、日常の幅広い撮影シーンから最適な被写体を見つけて、マイクロレンズならではの写真表現を手軽に楽しめます。
※ マクロレンズは本来、原寸大以上の倍率が得られる顕微鏡のような拡大光学系のレンズを指します。このためニコンは定義の厳密性をより重要視し、各社が「マクロレンズ」と呼ぶ縮小光学系で等倍撮影ができるレンズを「マイクロレンズ」と呼んでいます。

付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、HN-41、レンズケース CL-C1型式ニコン Z マウント寸法(mm)最大径:約74.5×66(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約260倍率最大撮影:1羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46レンズマクロレンズ焦点距離(mm)50レンズ構成7群10枚撮影距離(m)最短:撮像面から0.16絞り最大(撮影距離が∞のとき):F2.8、最小(撮影距離が∞のとき):F/22マウントニコン - Zマウント系最大口径比1:2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする