SE-6002-30-30 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 66291768

※製品写真

SE-6002-30-30 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 66291768
SE-6002-30-30 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 66291768
SE-6002-30-30 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 66291768
SE-6002-30-30 網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー 66291768

網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
幅(mm)300
長さ(mm)300
内容量1枚注文コード66291768品番SE-6002-30-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。

用途
デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ
厚さ(mm)0.2幅(mm)300長さ(mm)300材質EPDM硬度60(タイプA)色調黒色表面網目模様引張強度(MPa)11.8伸び(%)4.8RoHS指令(10物質対応)対応厚さ公差(mm)±0.05梱包内容一般梱包
注意
※ご使用に際しては、使用する目的に適合するかどうかご確認の上、ご使用下さい。
※記載内容は、性能向上、仕様変更などのため、断りなく変更することがあります。
※廃棄上の注意:「廃棄物の処理および清掃に関する法律ならびに関連する法」に従って産業廃棄物として処理して下さい。
※データは標準値であり、規格値ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,490/税込1,639
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする