曜日別特売
202276 スタッキングチェアMUZE MERRYFAIR(メリーフェア) 66293493

 

202276 スタッキングチェアMUZE MERRYFAIR(メリーフェア) 66293493
202276 スタッキングチェアMUZE MERRYFAIR(メリーフェア) 66293493
202276 スタッキングチェアMUZE MERRYFAIR(メリーフェア) 66293493
202276 スタッキングチェアMUZE MERRYFAIR(メリーフェア) 66293493
202276 スタッキングチェアMUZE MERRYFAIR(メリーフェア) 66293493
202276 スタッキングチェアMUZE MERRYFAIR(メリーフェア) 66293493

スタッキングチェアMUZE

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1セット(4脚)注文コード66293493品番202276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

スタイリッシュなデザインとカラーをまとった、屋外使用可のスタッキングチェアです。
軽量のため持ち運びも簡単に行えます。
座面中央に穴を開け、穴に向かって傾斜をつけているので水が自然と落ちる設計になっています。
屋外で使用しても水が溜まりません。
またスタッキングは最大20脚まで可能で、使わない時はコンパクトに収納することができます。

材質ポリプロピレン質量(kg)3.5ホワイト肘掛あり本体質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W560×D6506×H800座面高さ(mm)450座高(mm)450本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×6506×800
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり?がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする