曜日別特売
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069

PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069
PO-31 充電式投光器33W ライトテック 66294069

充電式投光器33W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66294069品番PO-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。

用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品専用充電器材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂寸法(mm)168×73×146質量(g)930消費電力(W)33保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)光源LED-COB 33Wチップバッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA色温度(K)5500充電時間(時間)約6.5電源タイプ充電式モードHIGH/LOW/OFF充電方式専用充電器(付属品)使用場所屋外明るさ(Lm)3100光色白色電球の種類LED点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。バッテリー寿命約600回定電流駆動電源リチウムイオン
注意
※充電池は取寄不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする