曜日別特売
11106 【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ 自重堂 66294089

11106 【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ 自重堂 66294089
11106 【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ 自重堂 66294089
11106 【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ 自重堂 66294089
11106 【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ 自重堂 66294089
11106 【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ 自重堂 66294089
11106 【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ 自重堂 66294089
11106 【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ 自重堂 66294089
11106 【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ 自重堂 66294089

【JICHODO】 11106 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード66294089品番11106
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

植物由来PET繊維「エコディア」を使用。
SDGs達成と環境配慮に貢献し、動きやすさと反射パイピングによる安全性も兼ね備えたワークウェア。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維45%素材を使用
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
★エコマーク&グリーン購入法対応商品
★ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率22%)
テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)
使用素材
エコディアボディーフィール交織ツイル(伸長率22%) ※植物由来PET繊維45%
ポリエステル80% 綿20%

ネイビーサイズM色番11グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする