曜日別特売
IC4SLV 20X80X150X20 超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 66294708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC4SLV 20X80X150X20 超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 66294708
IC4SLV 20X80X150X20 超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT 66294708

超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)20
内容量1本注文コード66294708品番IC4SLV 20X80X150X20
参考基準価格(税別)¥45,920販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

TiAlNコートで寿命UP

材質MG/超微粒子超硬刃径(Φmm)20表面処理V1:TiAlN仕様(Fig.)2刃数4全長(mm)150被削材炭素鋼(SS41、S45C):HRC30以下/◎、工具鋼/プリハードン鋼(SKC、NAK101):HRC30~35/○ 、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304):HRC35~40/○、熱処理鋼等:HRC40~45/○、硬質材:HRC45~55/×加工側面、溝ねじれ角(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする