IDFC20-M6 ヘッド交換式DFカッター IDFC THECUT 66294717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDFC20-M6 ヘッド交換式DFカッター IDFC THECUT 66294717
IDFC20-M6 ヘッド交換式DFカッター IDFC THECUT 66294717

ヘッド交換式DFカッター IDFC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード66294717品番IDFC20-M6
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様【最大C面量】表:2.8、裏:2.97刃数3径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16寸法L2(mm)6最小加工径(Φmm)表:14、裏:20.5ヘッド長(mm)L f:25最大外径(mm)D 1:20角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6締付ねじインサート締め付け用: MSP-2L043有効刃径(Φmm)最大D:19.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする