THECUT
スーパー面取り丸 自動盤用ZERO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法d(mm)
10
注文コード
66296783
品番
MTMS1521205104-S10SL
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・材質
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。
モミツケ加工が可能。
ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。
インサート交換式で、再研磨不要。
寸法D(mm)
15.2
寸法L(mm)
51
寸法d(mm)
10
寸法H(mm)
8.6
寸法A(mm)
5.1
寸法l1(mm)
21
寸法l2(mm)
30
角度α(°)
120
商品説明動画
自動盤用スーパー面取丸 零~ZERO~ によるモミツケ&穴面取り加工
参考になった