曜日別特売
HIVP13×4 塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ 66298043

 

HIVP13×4 塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ 66298043
HIVP13×4 塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ 66298043
モノタロウ

塩ビパイプ HIVP管 1M×4本

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
内容量1セット(4本)
呼び径13
内容量1セット(4本)注文コード66298043品番HIVP13×4
販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。

用途
耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC呼び径13長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径D(Φmm)18外径許容差(mm)±0.2厚さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.2概略質量(kg/m)0.17JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする