塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
当日出荷とは
内容量
1セット(4本)
1セット(4本)
1セット(8本)
呼び径
25
13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
66298104
品番
HIVP25×4
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途
耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
呼び径
25
長さ(m)
1
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径D(Φmm)
32
外径許容差(mm)
±0.2
厚さ(mm)
3.5
厚さ許容差(mm)
±0.3
概略質量(kg/m)
0.439
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類