- 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 66304377

※着用例

- 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 66304377
- 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 66304377
- 背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 66304377
モノタロウ

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング

(250件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(12双)
サイズL
レッド
内容量1袋(12双)注文コード66304377品番-
販売価格(税込)¥2,088定期注文特価(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,598(税別)

ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。

用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業など
サイズL全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)9.5材質繊維部/ナイロン100%、コーティング部/天然ゴムレッド材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能通気性・伸縮性・吸水性・吸汗性・耐摩耗・薄手・フィット感入数(双)12コーティング天然ゴム色(手首部)ライトブルー
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

商品説明動画

【背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング】天然ゴムコーティング ナイロン手袋 - 高フィット感と耐久性の秘密.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:250
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 二重窓を作る時の透明樹脂板カット作業

素手で作業している時にカッターで指先を切ったことがあるため、同じ失敗をしないためにこの手袋を購入した。厚さも手ごろで素手の作業とあまりかわらずできたのが良かった。ゴム部分が滑らない点は、素手と比べて大きなメリット

2025-10-21
用途: 土木作業
建設業・工事業

自分は手が小さいのに指が太いので、ピッタリ合う手袋がなかなか見つからないんだが、これはかなり気持ちよくフィットした。天然ゴムの滑りにくさはちょうど良いし、肌触りも違和感がない。ニトリルゴムは滑るし、肌触りが気持ち悪く使わない。この価格でこの品質なら申し分ない。

1が参考にしています
対象商品 : 66304377
2026-01-01
用途: 土仕事をする時に使ってます
サービス業

草刈りやちょっとしたプランターの土を触るのに今までは素手が軍手をしていましたが手が汚れるのでこちらを購入しました。手の汚れは防止されますし滑り止めも付いていて良いです。あとは耐久性を見たいと思います。

2025-10-26
用途: 梱包後の段ボールを運ぶ時に使用

以前は素手派でしたが、勧められて使ってみたら、滑らないし力の入れ具合も全く違います。モノタロウさんらしい価格設定です。最近ではスポーツジムでも使っています。リピートします。お薦めです。

2025-11-06
用途: 運搬、設営、納品作業等に

一度手袋の先が荷物に挟まって簡単にゴム引き部分が破れたことがあったが、そういう事さえなければ問題なく使えるしグリップ力もそれなりにあって重宝する。手首の部分の色味が同色だと尚良し。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-01-24
用途: 農作業
田尻建設有限会社

フィット感もよく、ゴムの表面が粗目でミカンの葉の黒かびやカイガラムシの除去に最適でした。

対象商品 : 66304334
2025-12-08
用途: 園芸作業
サービス業

背抜きになっていて、ムレることなくいい感じです。園芸作業でも問題なく使えます

対象商品 : 66304316
2026-01-26
用途: バイクのメンテ
製造業

ピッタリフィット、ゴムの臭い軽減と謳われていたので購入。私の指が細いせいか、ゴワゴワでフィットせず、ゴムの臭いもかなりしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする