用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにもセット内容フェンス本体×1、L字プレート×4、L字ペグ×2、ネイルペグ×4、ボルトナット×7(+予備1)、連結用ボルトナット×1、スパナ×1材質構造部材:木粉混合ポリエチレン・アルミニウム、ボルト類:スチール質量(kg)15.8色ブラウン高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115タイプ組立品耐荷重(kg)板1枚/5、全体/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)1200×30×1790組立時間(目安)約20~30分※別途、ブロックや地面への固定にかかる時間は含んでいません間隔(mm)(フェンス)23寸法(幅W×高さH)(cm)120×180