曜日別特売
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883

RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883
RJT-10E*2 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善) 66305883

人工芝用 ジョイント連結テープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)
長さ(mm)1000
内容量1セット(2個)注文コード66305883品番RJT-10E*2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

人工芝のつなぎ目を目立たせたくない時の連結テープとして最適な人工芝用ジョイントテープ。
高粘着性、高防水性で屋内、屋外問わずに使用可能。
人工芝を複数枚並べて施工する際にできるつなぎ目からの雑草も防ぐことができる。

用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/雑草対策に、人工芝用ジョイントテープ、部品つなぎ隙間穴埋め長さ(mm)1000幅(mm)150グリーン質量(kg/個)0.8
注意
※粘着力が非常に強いため、貼りなおしが難しい仕様となっております。必ず2人以上でテープ、人工芝をしっかり押さえながら施工するようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65473994
2022-12-13
用途: 人工芝の接着
建設業・工事業

人工芝の接着に使用しました。乾燥部分の接着は強力ですが、少しでも湿気を含むと全く接着しません。保護テープがなかなかめくれず作業性が若干悪いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする